ガルバーコートスプレー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード32631121 品番ガルバーコートスプレー
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

亜鉛メッキ補修塗料。亜鉛メッキのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です。
鏡面光沢仕上げ、+Zn(亜鉛)効果。

用途
亜鉛メッキ鋼材のヤケの補修。
亜鉛メッキ鋼材の不めっき箇所、溶接部、切断面など、補修後の周囲との色調あわせに。
成分リン片状亜鉛金属粉末、光輝性アルミ粉末、特殊混合樹脂、添加剤、有機溶剤、噴射剤(DME/LPG) トラスコ品番855-0800 メタリックシルバー 主な用途亜鉛メッキ、鋼、鏡 危険等級U アズワン品番64-8536-38 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)4.0 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量2%
注意
※ガルバーコートには亜鉛が含有されていますが、防錆力は弱いので、鉄の地肌に直接スプレーする場合は、スーパージンクもしくはジンクZ96を塗布後、化粧用としてご使用ください。
※2023年1月 パッケージ変更がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
溶接個所の補修に
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品からの乗り換えで購入しました。
シルバー感強めで補修箇所に最適でした。
これからは、この商品一択です!

対象商品:
32631121
2023-10-31
用途:
グレーチングの色が劣化したときに使用
製造業

長時間在庫で置いていると、メッキの色があせてくるので
スプレーして新品と同等になるようにしています

対象商品:
32631121
2021-05-20
用途:
うわぬり
農・林・水産業

リピートです。スコップ、一輪車などの錆びを隠すために塗っているのですが、キレイキレイ、屋根のトタン部分などはキラキラに輝いています。周りの人から新品かと言われました、又買います。

対象商品:
32631121
2021-08-25
用途:
塗残し部の補正用

補正した仕上がりは大変気に入りました。補正したと分からないぐらいの仕上りでした。

対象商品:
32631121
2020-06-11
用途:
安い!

他社で買うより安いです。
とても重宝しています。
次回も購入予定です。

対象商品:
32631121
2022-12-09
用途:
塗装作業時
農・林・水産業

届いたときには黒いキャップがついていなくて、箱の何も入っていませんでした。
そのせいか、押されて中身が少し漏れていました。
キャップがないものを発送することが、あっていいものでしょうか?
すぐに使用したかったのでそのまま使いましたが...

対象商品:
32631121
2020-09-09
用途:
バイクのフットブレーキレバーの塗装に
製造業

こちらの勝手な思い込みで購入しています。錆を落としたアルミ面に塗ってみました。光沢が出て非常に仕上がりは美しかったです。
が、全く密着せず爪ではがれてしまいました。この商品の問題ではなく自分の思い込みで塗装してみただけで、塗装場所を選べば非常にいい仕上がりとなります。

2人が参考にしています
対象商品:
32631121
2020-03-17
用途:
溶融亜鉛メッキ部の加工時
株式会社竹内鉄工建設 様

亜溶融亜鉛メッキ部の孔明け後とパテ処理した部分をグラインダー処理してからスプレーしましたが、殆ど分からないくらいの仕上がりになりました。非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする