※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CD85N25-25CJ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32631384 品番CD85N25-25CJ-B-XC6A
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 チューブ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)25 クッション(C) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン (片側) オートスイッチ取付形態(B) バンド取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする