曜日別特売
CD85N25-285-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-285) SMC 32631768

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-285)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
内容量1個注文コード32631768品番CD85N25-285-B
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)285作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする