AY-600 AYプラグボルト(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 32633736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AYプラグボルト(スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード32633736 品番AY-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。
外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。
材質が均一で、製品精度は優秀です。

ボルト頭部形状六角 ボルト寸法M12×60 筒径(Φmm)19 筒長(mm)43 ドリル径(Φmm)20 材質(外筒)鉛(PbT-6) 材質(ナット)真鍮(C-3804) 材質(ボルト)スチール(SS400) 用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 材質スチール 表面処理クロメートメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32633736 AY-600 46826945 AY-1260AS AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 1箱(10本) 2,998 税込3,298 材質、入数が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする