T形コネクタ(分岐接続用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適用電線断面積(mm2)11.5〜16 注文コード32634515 品番T16
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は適用電線断面積・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11〜T365 セレーション:T7・T450〜T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。

種類T形コネクタ 適合ポンプ・ヘッド/NH25A 寸法C(mm)5.0 寸法T(mm)2.0 用途分岐接続用 全長(mm)13 寸法W(mm)7.6 寸法H1(mm)11.5 寸法H2(mm)7.8 圧縮回数2 適用電線断面積(mm2)11.5〜16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45328884
2023-04-18
用途:
電柵のケーブル間接続時他
建設業・工事業

電柵ケ−ブル間接続、ゲート金具等接続時に巻き付けではどうしても接触面積が少なく
ロスが発生、ケーブル間でのア−ク発生を抑制出来た

2人が参考にしています
対象商品:
66085048
2020-09-08
用途:
線の接続用

通常時使用している部材の為、何の問題もございませんでした。

対象商品:
45328884
2017-07-30
用途:
祭事用ケ−ブルの製作
アイテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前はぼんぼりのケ−ブルを幹線に巻つけて製作していましたが、手間がかかり大変でした。今回からT型コネクタを使用しましたが、幹線を切断することなくしかも確実に分岐することができ、しかも作業時間も大幅に低減できました。非常にGOOT 皆さんもぜひ使ってみてください。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする