2011 ミニミニアングルサンダー 大阪魂 32634786

2011 ミニミニアングルサンダー 大阪魂 32634786 2011 ミニミニアングルサンダー 大阪魂 32634786

ミニミニアングルサンダー

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32634786 品番2011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドスロットル採用でしっかりホールドしながらスピード微調整ができる!!

付属品
エアーカプラー
マジックパッド用ペーパー
ウレタン・ウールバフ
接着パッド用ペーパー
全長(mm)125 質量(g)340 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.05 空気接続口PT1/4 パッドサイズ(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-03-30
用途:
板金

パテ研磨にて使用開始から10分たらずでマジックパットが剥がれメガネに直撃しました。
レンズが傷つきました。
もし、メガネをかけていなかったら失明の恐れもあったかも知れません。
レビュー見る限りでも4年程前から何件か同じようなことが書いてあります。
こういった事故をを想定して対策、改善を講じることは出来なかったのでしょうか?
いつも大変お世話になっておりますが。
なんか、無責任のように思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品レビューへのご連絡ありがとうございます。
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
この度頂いた内容につきましては、今後の参考とさせていただきたく思います。
今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

対象商品:
35121685
2016-02-25
用途:
自動車板金・塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすいです。

対象商品:
35121685
2016-02-11
用途:
鍍金、塗装前の下地処理

エアーの操作レバーが若干使いづらい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
35121685
2015-11-04
用途:
サンディング
有限会社名塗工業 様 (建設業・工事業)

ベースパッドの角が削れて消耗が激しいがベルクロタイプの交換ベースパッドは無いのでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
35121685
2015-12-08
用途:
車両補修作業時

小さ過ぎて使用しにくい

対象商品:
35121685
2015-12-13
用途:
サンディング&ポリッシング

消耗品であるφ50マジックラバーパッドが売られていません。
そういう面では使い捨て工具ですので、覚悟と考慮して購入検討してください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
35121685
2015-05-29
用途:
削る

コンパクトで取り回しが良い。星みっつ。

対象商品:
35121685
2015-03-19
用途:
ポリッシング

基本的にサンダーなのでしょう。磨きに使いたかったのですがポリッシングのパットが変形して作業が難しいです。作業しやすいパットがあったら教えてください。あとエアー工具なので仕方がないですけど排出のエアーが手に当たりっぱなしなので、冬は手が冷たくなってきついです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする