アヴァンギャルド
アヴァンギャルドの オイル機器
アヴァンギャルドの ブレーキブリーダー
ブレーキフルードキャッチタンク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32634917
品番
5009
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!
逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×175(タンク)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
4×8(シリコンホース)
ホース長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応