曜日別特売
784721 ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業 32640684

784721 ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業 32640684
784721 ロングライフ球 ウェッジ ケリー電気産業 32640684

ロングライフ球 ウェッジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)定格電力(W)5注文コード32640684品番784721
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品

タイプシングル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)5口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: メータパネル内の電球交換

30年乗っているトラックメータ内の純正電球が,黒くなって暗かった(24V5W)。明るくしたいのと交換頻度を下げたいので,メータ内の球を全部ロングライフのこれに変えて明るくなって良かった。
しかし,夜間走行は週1時間ほどなのに2年で1個消えた。交換作業をしたら他の球も切れてしまった。作業中の振動せいなのか?他の球も次々と同時に切れた。どういうこと?使い古した黒くなった純正の球ですら,交換作業後も切れてないのに…。
切れた球は黒くなくまだまだ使える感じ。新品時は振動に対しての許容はあるようだが,しばらく使用していると振動に対してのフィラメント強度が劇的に落ちる感じである。はずれロットだったのか?
高いだけにもう少しうたい文句の寿命にしてほしかった

対象商品 : 32640684
2014-06-05
用途: j自動車のライト
田辺運送

純正品と遜色なく、充分使用可能で、寿命も大丈夫なようで、大変満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする