773315 音声警報器 24V車用 MV100 ケリー電気産業 32640842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

音声警報器 24V車用 MV100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32640842 品番773315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

音質・音圧は最高です。
夜間は減音します。

電流(A)0.3 電圧(V)DC24 音圧レベル(dB)95 音声内容ピンポン バックします。バックします。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする