SKH-102A-G 小型回転灯 SKH-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH-102A-G 小型回転灯 SKH-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641235 SKH-102A-G 小型回転灯 SKH-A型 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 32641235

小型回転灯 SKH-A型

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32641235 品番SKH-102A-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に対応、さびない。オールプラスチックです。
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。

定格電圧(V)DC24 電流(A)0.5 電球24V10W(No.10) トラスコ品番100-4522 種別小型回転灯 材質グローブ:アクリル樹脂 質量(kg)0.4 保護構造IP23 口金BA15S 光源白熱電球 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)142 引出し線長さ(mm)200 引出し線線種AV 公称断面積(mm2)0.5 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×160 電球No.10
注意
※グローブの締付具合で取付面に対する銘板の位置が異なりますのでご注意ください。
※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ25必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63275154
2021-07-12
用途:
店舗営業告知用の看板サインに利用しています。

【ワケあり】というキャッチフレーズでしたので御社都合の在庫処分品と思いますが、弊社としては黄色カバーの回転灯を必要としていました。ホームページ画面では確かに『黄色』のカタログフォトでした。型番等を確認し、発注したところ『青色』の回転灯が着荷しました。消費者は、カタログフォトが注文の際の命綱ですので、今後は販売する商品ズバリの写真を掲載して頂きたいと思います。お願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
いただいたご要望は社内で共有し、今後のサービス向上に役立ててまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
06343985
2020-03-04
用途:
看板に取り付けています
有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5.6年でモーターがやられます。
取り付けが簡単なのですぐに交換できます

対象商品:
06343976
2018-03-06
用途:
作業確認
アド エスシーケイ 様

コンパクトで明るく透明が良く度大変気に入っています

対象商品:
06343976
2017-06-23
用途:
看板に組付

得意先から購入するよりこちらの方が安いです。1個から購入できるのもありがたいです。

対象商品:
06344003
2017-06-13
用途:
制御盤の警報用
有限会社福洋電機商会 様

下部スペースに、あとわずかでいいので余裕がほしかったです。

対象商品:
06343985
2016-08-23
用途:
看板
有限会社富喜屋 様

発注即納、商品にも満足しています。

対象商品:
06897895
2015-05-11
用途:
展示会で使用

安価に購入出来てよかった。

対象商品:
06343976
2015-03-16
用途:
番組早押しの小道具として使用。
株式会社アルティア 様

電源を入れると直に反応するので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする