G’ZOX ラジエーター フラッシュ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード32645961 品番05026
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

冷却水の交換前にラジエーターに注入するだけでサビ、水アカ、汚れを強力洗浄し、冷却効率が向上します。赤・緑どちらの冷却水にも使用OK。
ラジエーターの種類も選ばず、バイクにもお使いいただけます。

用途ラジエーターの洗浄用 使用方法冷却水容量10L以下の場合1本、10〜20Lは2本の割合で投入してください。 危険物の類別非危険物
注意
※必ずエンジンを停止し、ラジエーターが冷えていることを確認してから使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645961
2023-05-11
用途:
冷却ラインの掃除

まだ使ってませんが、クエン酸系の液体です。
一度、食品グレードのクエン酸で錆とりをしたことありますが、普通に錆が落ちましたので、効果あると思います。
ヒーターコア内に汚れが沈殿しますので、ヒーターも入れた状態で使うと良いかと。

4人が参考にしています
対象商品:
32645961
2023-07-27
用途:
自動車整備

「ラジエーター及びエンジンブロックドレインから排水してください」
との事でしたので今回は別メーカーのエンジンブロックドレインから排水の必要がないタイプを購入、使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32645961
2023-06-07
用途:
大型車の冷却系統、ヒーター系統内の洗浄等
株式会社妙高ハブネット 様

冷却水交換時に投入し系統を洗浄した。
錆、汚れが相当落ちた。

1人が参考にしています
対象商品:
32645961
2022-01-09
用途:
クーラント入れ替え前の洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

洗浄後の清掃に使った水が中々、匂いが取れず時間が掛かりました。洗浄は出来ていると思います目

対象商品:
32645961
2021-05-07
用途:
効果の程はわかりません。安心感と予防措置の商品との割り切りです。

効果の程はわかりません。安心感と予防措置の商品との割り切りです。

対象商品:
32645961
2018-10-06
用途:
マジェスティ125のラジエター洗浄時

何回かクーラント液を交換しましたがこちらを使用したら1発でTEMPランプが消えました。

2人が参考にしています
対象商品:
32645961
2018-07-18
用途:
マイカー整備

古いクーラントに混ぜたので、洗浄効果わかりません。残らず排出しなければならないので、かえって手間かも。気分的に良しとします。

対象商品:
32645961
2017-07-25
用途:
LLC交換時
製造業

紫色なので、ラジエター内の洗浄時にどれぐらい残っているか目視で確認できる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする