09017 マフラーパテ SOFT99 32646056 09017 マフラーパテ SOFT99 32646056 09017 マフラーパテ SOFT99 32646056

マフラーパテ

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110g) 注文コード32646056 品番09017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

車のマフラーの穴あき、ヒビ割れ補修に。
排気熱で硬化する熱硬化パテです。
付属のセラミッククロスで大きな穴も補修OK。

用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm未満) 付属品ヘラ、セラミッククロス(110×200mm) 成分ケイ酸アルカリ(50%)、充てん材、顔料 トラスコ品番754-3875 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物
注意
※必ずエンジンを止め、補修箇所が冷えてから使用してください。

商品説明動画

ソフト99 『99工房 マフラーパテ』N
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646056
2023-09-27
用途:
マフラー修理

この手のものは一度使い始めると長くおいておくと硬化して使い切るまでに破棄になりますが中でもこちらのパテは硬化するまでの年月が長いような気がします。のでリピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
32646056
2023-11-12
用途:
マフラーの消音器部分の隙間塞ぎ
製造業

マフラーの修理をして、板金の組合せ部は溶接で組み立てましたが、連続溶接にしなかった部分の隙間を埋めるのに使用しました。パテ状なので作業製がよいですが隙間が少ない時には粘度が低い方が良さそうです。

対象商品:
32646056
2023-04-27
用途:
バイク修理用

穴の開いた原付バイクのマフラーの修理に利用しました。結構大きな穴が開いており、普通なら問答無用でマフラー交換ですが、お金をかけたくなかったのでダメもとで購入しました。さびと油を落とした後にこのパテを塗り、その上に薄い金属板(廃棄するスプレー缶を利用)を乗せていったん乾燥させ、さらにその板の上からもう一度パテを塗りシルバーで塗装。思いのほか良い仕上がりになりました。耐久性も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
32646056
2022-04-28
用途:
MH23S,ワゴンRのフロントパイプの排気漏れ修理
ANT総合警備株式会社 様 (サービス業)

パイプ下部が虫食い状態で穴が開いていたので、本商品を付属のヘラを使用しながら穴埋めを行いました。30分位の放置で定着したようで、排気音も正常に戻りました。応急処置としては十分な結果となったので満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
32646056
2022-07-04
用途:
使いやすく長持ちしますね
有限会社ケイズカンパニー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のマフラーパテも試しましたがコスト面も耐久性もこの商品を気にっています。

1人が参考にしています
対象商品:
32646056
2022-05-30
用途:
車検整備でマフラーの排気漏れ修理に
小町商店 様

車検整備中にマフラーの排気漏れを発見 ぬりぬりで修理完了素晴らしい〜

1人が参考にしています
対象商品:
32646056
2022-03-07
用途:
マフラーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

パテ硬化後の耐久性は非常に優れていると思います、オススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
32646056
2022-06-12
用途:
パーツが来るまでの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

パーツが一週間かかるのでその間の修理に使用しましたが持ちませんでした。
でも、交換後に見つかった小さな穴に使い役立ちました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする