09191 マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99 32646083 09191 マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99 32646083 09191 マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99 32646083 09191 マフラー耐熱ネンドパテ SOFT99 32646083

マフラー耐熱ネンドパテ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(17g) 注文コード32646083 品番09191
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ねんど細工の感覚で使える2液(主剤と硬化剤)タイプの耐熱ねんどパテ

用途マフラーの穴あき、ひび割れの補修用(20mm以上) 付属品保護手袋 トラスコ品番754-4031 耐熱温度(℃)200 危険物の類別非危険物
注意
※必ずエンジンを止め、補修箇所が冷えてから使用してください。

商品説明動画

ソフト99 『99工房 マフラー用耐熱ねんどパテ』 【SOFT99 TV】
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646083
2025-06-13
用途:
マフラー補修
自動車・二輪車・自転車関連業

小さい穴ならパテタイプより確実に塞げます。パテタイプはポロポロ剥がれるけど、この商品はしっかり固まって剥がれません。

対象商品:
32646083
2022-09-13
用途:
マフラーの穴埋め補修

しつかりと穴埋補修ができました。2種類の材を指でこねるだけで、簡単に補修材ができ、簡単でした。

対象商品:
32646083
2023-01-04
用途:
作業

問題なし
こんなものだと思います?
いいんじゃないですか?

対象商品:
32646083
2020-07-31
用途:
マフラー穴塞ぎ!?

入手して直に未だ未使用ですが、安易に煉って塗り込み、耐久性が期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
32646083
2019-10-21
用途:
マフラーの修理
有限会社岩泉地所 様

マフラーの穴の修理に2個購入し 使ってみました、 半年使用できました、
古い車なので 短期間 使用できれば良いと思っていました、満足です。 車検もパスしました、

1人が参考にしています
対象商品:
32646083
2019-05-11
用途:
自動車整備時
農・林・水産業

下地処理をしましたが、ワイヤーブラシと脱脂では不十分だったみたいです。
車検取得後には、とても良いエンジン音になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32646083
2017-11-29
用途:
車検時のマフラー補修
栄光自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

持ち込み車検で急ぐ時に使用しています。お奨めの
ネンドパテです。

1人が参考にしています
対象商品:
32646083
2019-08-29
用途:
マフラーの補修
建設業・工事業

粘着力今一、硬化時間がかかるので、同タイプのパテと比較して 補修後に時間を置かないと車を使えないので、毎日車を使う必要性がある我が家には不向きだった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする