SOFT99
SOFT99の 補修剤
SOFT99の 自動車用接着剤
ゼリー状瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3g)
注文コード
32646266
品番
09083
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
垂直・凸凹面にも使える、垂れ落ちないゼリー状の瞬間接着剤。
硬化速度を抑えてあるので、貼り合わせた後の位置修正も可能。
用途
レザー、プラスチック部分のはがれ、割れ補修用
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3g
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、フッ素系樹脂、塩ビ、ガラス、発泡スチロールには使用できません。
商品説明動画
ソフト99 『99工房 ゼリー状瞬間接着剤』 【SOFT99 TV】
参考になった