マフラー漏れ止めシール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(45g) 注文コード32646284 品番9197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エンジンのヘッドカバーやマフラーなど、高温にさらされる場所の様々な接合部分に使える、パテタイプの漏れ止め。耐熱温度は200℃。
速乾性で浸透性もいいので、凸凹もきれいに埋められ、密閉性を高めます。

用途マフラージョイント部分の排気漏れ止め用 付属品先端ノズル 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量45g

商品説明動画

ソフト99 『99工房 マフラー漏れ止めシール』 【SOFT99 TV】
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646284
2022-09-18
用途:
マフラーつなぎ目の若干の排気漏れ対策
factory1967 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車検対応でつなぎ目の排気漏れ対策として使用。作業性・効果も良いが、使用期限がある為、少量のみの使用や頻繁に使う事が無ければムダとなってしまう。

対象商品:
32646284
2019-05-09
用途:
必要です
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり締めても多少の漏れは有るので、これは必要です。

対象商品:
32646284
2021-12-23
用途:
バイク整備

他の用途に使った場合、耐熱性と耐ガソリン性が劣るので、本来の用途にしか使えません。

対象商品:
32646284
2014-06-17
用途:
排気漏れ
CHILL DRIVE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

弱すぎる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする