M-500U C14S2 綿100%薄手長袖作業着タイプ(電池BOX付) 空調服 32649906

M-500U C14S2 綿100%薄手長袖作業着タイプ(電池BOX付) 空調服 32649906 M-500U C14S2 綿100%薄手長袖作業着タイプ(電池BOX付) 空調服 32649906

綿100%薄手長袖作業着タイプ(電池BOX付)

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32649906 品番M-500U C14S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

「空調服」は、左右の腰の辺りに取り付けられた2基の小型ファンによって、服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させることにより気化熱で体を冷やすことによって、涼しく快適にすごしていただくための商品です。
”暑さによる労働災害防止”、”暑い職場での作業能力改善”、”オフィスでの省エネ”、”汗臭・汗疹予防”などに効果があり、職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。
火を扱う作業現場での使用を想定して、耐久性を高めるために生地に綿を使用した空調服です。
ポリエステル製の作業着が使用できない環境にてお使いください。

仕様最大空調能力:500キロカロリー/時(33℃、50%の温湿度条件で、860ccの汗の蒸発能力) セット内容服・ファン2個・制御ボックス・ケーブル・取扱説明書※電池は別売です。 消費電力(W)強/約2.0 弱/約0.9 ダークブルー サイズM 用途荷物の搬送、倉庫作業、屋外での作業、空調のない現場での作業等 トラスコ品番772-4071 質量(g)電気部品/約260(電池重量除く) 電源単3乾電池4本(別売) 直径(Φcm)(ファン)約9.8 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 連続使用時間強/約4時間 弱/約16時間(三洋エネループ2000mAh 単三4本ご使用の場合) 風量(強)約20L/秒、(弱)約8L/秒 裾廻り(cm)77、(最大)108 厚さ(cm)(ファン)約4.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32649924
2017-10-05
用途:
夏の溶接作業の熱中症予防として

他メーカーの商品もありましたがここが一番安かったので購入しました。電池タイプでしたが結構体に風が入ってくれるので、作業者からの評判は良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
32649881
2017-09-01
用途:
炎天下の作業
株式会社石田技術コンサルタンツ 様 (サービス業)

着用しながらですと、バッテリーのコードを差すことがしにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
32649872
2017-08-21
用途:
真夏日の外出

両手に風が入りにくいので腕の部分がべとつくのを改善してほしい

1人が参考にしています
対象商品:
32649872
2017-05-11
用途:
外作業
運輸・通信業

毎年 真夏に荷物の積み下ろしを汗だくで仕事をしている父に購入。
 現場では夏でも長袖着用しなければいけない場所もあるため、薄手の長袖のタイプでよかった。長袖でもチャックを全部閉めると風が首・顔にもあたりとても作業が快適になったそうです。購入してよかったです。
 値段も他と比べると安く今年の夏は熱中症の心配が激減しました。
本人もとても喜んでくれてプレゼントしてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32649881
2017-07-29
用途:
建築工事
藤吉産業株式会社 様 (建設業・工事業)

作業着の生地は肌ざわりや溶接時でも問題ないのですが、他社のリチウムイオン電池バッテリーに比べ、バッテリーが非常に弱く、快適感が感じられない。3着も購入したが後悔している。

1人が参考にしています
対象商品:
32649881
2016-08-29
用途:
日常作業時
有限会社昭和設備 様 (建設業・工事業)

作業員に好評、価格的にも満足しています。

対象商品:
32649924
2015-11-26
用途:
熱いところでの作業
有限会社中川電機 様

もっと早く買えばよかったと思いました。買えの服とリチウムイオン電池も購入で快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
32649897
2015-07-01
用途:
野外作業、チェーンそう切り出し、下草刈り作業。
農・林・水産業

熱中症対策に購入。電動鋏のバッテリーベストを着て作業しているので、大変助かる。野外作業の方には、お勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする