※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅15mm

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32650195 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)15 長さ(mm)20〜100 厚さ(mm)3 用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 種別ショットブラスト品 タイプフラットバー 切断方法鋸切断 切断公差-0〜+3 板厚公差±0.4 幅公差±0.8 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32651482
2022-02-18
用途:
木製材料のほぞ穴加工用墨だし用冶具

特にありませんが、必要長さのものの数倍の長さを購入し、切断して、使用長さ
のものに切りました。(購入コストを下げる為)

対象商品:
32661806
2015-03-20
用途:
治具製作

色々なサイズのフラットバ−があるので重宝しています。今回、3mmx15mmを1m購入したら端から150mm位の所が曲がってました。急いでいたので返品せず曲げ治して使用しました。
又、末端が切りっぱなしなので素手で包装剥がすとバリで怪我しそうです。バリくらい除去して発送してほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32661806
2014-12-09
用途:
工作物
建設業・工事業

今回は工作物の作製に使用しました。SUS製のフラットバーはホームセンターでは手に入らないのでとても助かりました、そしてコストパホーマンスも良くとても満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
販売価格は長さ何mmの価格ですか
回答:
販売価格は税別¥530で長さ(mm)20〜100の範囲は一律料金でございます。
長さの指定はバスケットに商品をいれ、バスケットの内容からオプション指定よりご入用の長さを入力いただけます。宜しくお願い致します。
2012-08-30

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする