曜日別特売
- 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm ノーブランド 32650222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅30mm

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1枚注文コード32650222品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)幅(mm)30長さ(mm)20~100厚さ(mm)3成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32651516
2022-02-18
用途: 木製材料のほぞ穴加工用墨だし用冶具

特にありませんが、必要長さのものの数倍の長さを購入し、切断して、使用長さ
のものに切りました。(購入コストを下げる為)

対象商品 : 32654097
2021-01-11
用途: 手頃で少量を。
農・林・水産業

補強バーとしてフラットバーが欲しかったのだが、量的には少しだけなので、物の序でに購入出来て良かった。

対象商品 : 32661833
2014-06-22
用途: 特殊車両の架装部に

ステンレスシャーリング板を数種類購入しました。当初冊子のカタログを見ながら注文しており、この商品は掲載されていませんでした。そのためシャーリングで厚み3mmのものは幅20mmから50mmまで選択できたため、幅30mm、長さ1mで注文しましましたが、数日後Monotaroのお姉さんから電話があって、30mmまではシャーリングしても2回転のねじれが発生しますとのことを言われました。その際冊子には掲載されていないフラットバーがsることを教えてくれたら何の問題もなかったのですが・・・。とにかくすったもんだして、シャーリングはキャンセルしサイトに載っていたこのフラットバーに代えました。ものはシャーリング製品と違いバリが全くなく使いやすかった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32660546
2013-12-10
用途: 網枠の製作
ニッチク薬品工業株式会社

長さを900mmで注文したが、1~2mm短かった。長さは正確にお願いいたします。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品は切断公差: -0~+3㎜あり
長さがこの範囲で前後する可能性があります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする