SSH210N ワンタッチソケットホルダー(プラスチック製) SK11 32675982

SSH210N ワンタッチソケットホルダー(プラスチック製) SK11 32675982 SSH210N ワンタッチソケットホルダー(プラスチック製) SK11 32675982

ワンタッチソケットホルダー(プラスチック製)

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32675982 品番SSH210N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、また確実にソケットを取り付けられます。

差込角(mm[inch])6.35(1/4) クリップ数10個 材質クリップ/ポリアセタール、レール/鉄 全長(mm)210 質量(g)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32675982 SSH210N 48620136 M6.35-10 ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 1本 639 税込703 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32689806
2019-12-08
用途:
工具箱の整理
YMS 様

常用するサイズのソケットが常に整理できるのでとても便利です。
ソケットを付け替えながら作業していると、1個2個と行方不明になりがち(探すのが大変)ですが、これを使いだしてからは「揃っていない」と一目瞭然です。気がつくのが早ければ、行方不明にはなりません。

対象商品:
32689806
2017-01-06
用途:
ソケット整理 持ち運び

あると便利。
ソケットホールドがしっかりしてるので持ち運びに気を使うことがないは助かるが、
反面、取り出しづらく、硬すぎると感じる方もいると思う
使い方ではとても便利です

対象商品:
32675982
2016-11-29
用途:
機械の整備

ツールボックス内で散らばっていたソケットがまとまってスッキリ。順番に並べることで必要なサイズをすぐに選ぶことができて便利。もっと早く使用すれば良かった。SSH210Nについては、ホルダーが12個のものがあれば良かった。

対象商品:
32689806
2016-10-12
用途:
自動車メンテ
株式会社山三電業 様 (建設業・工事業)

ショートソケットなら平気ですが、ロングで使用するとプラホルダーが折れる事が有ります。扱い方にもよると思いますが、参考までに。

対象商品:
32675982
2016-06-28
用途:
工具箱内の整理
建設業・工事業

工具箱の中に散らばっていたソケットを整理する事が出来た
ソケットホルダーの数量が1〜2個不足した際に単品でホルダーだけ欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
32675982
2016-08-10
用途:
バイクのメンテナンスの時
電気・ガス・熱供給・水道業

バッチリ使えますよスンナリと使えますよ。

対象商品:
32675982
2016-06-09
用途:
バイク・車用の工具箱の整理

バラバラになっていたソケットの整理が出来てとても便利です。

対象商品:
32675982
2016-07-07
用途:
整頓
株式会社HOTCLOTHING 様 (卸売・小売業)

必要な時にすぐ届き非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする