※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ4mm

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32676043 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500〜800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)20〜50 長さ(mm)151〜200 厚さ(mm)4 板厚公差±0.60 切断方法鋸切断 用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00〜10.50、Cr(クローム)/18.00〜20.00 タイプ切板 切断公差-0〜+2 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32676131
2023-01-19
用途:
畜産機械のカスタマイズ

すぱっと指定した長さに切断していただきスムーズにカスタマイズにとりかかれました。

対象商品:
32676551
2020-06-02
用途:
機器の土台
卸売・小売業

思っていたよりかなり丈夫で、機器を安定して設置出来ました。

対象商品:
32676226
2018-01-22
用途:
部品の製作

価格が安かったので助かりました。No.1とのことでもっと荒い表面かと思いましたが、意外にきめ細かい感じの表面で、良かったです。また入用の際には注文すると思います。

対象商品:
32676174
2014-02-19
用途:
自動包装機の改良パーツの作成

指定サイズに結構正確に裁断されていて後の作業が助かりました。

対象商品:
32676287
2018-04-26
用途:
バイク部品製作
プライベート パワー 様

鋸切断を注文したつもりだが、シャーリング切断の物が送られてきた!
わざわざ金額が高い方を注文してるのに、安いシャーリングカットで!
返品不可商品なんだから、しっかり確認して欲しいです。
差額返金求めます!

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3812:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする