曜日別特売
- 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm ノーブランド 32676567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)20~50
内容量1枚注文コード32676567品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。

用途
厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)20~50長さ(mm)20~50厚さ(mm)5板厚公差±0.70切断方法鋸切断成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32676594
2023-01-19
用途: バイク整備作業
製造業

5mm厚のステンレス板となります。切り出し切断方法によっては歪みが出る場合がありますが、今回、50×200mmサイズで購入いたしましたが全く歪みは見られませんでした。

2021-12-13
用途: 部品加工
その他業種

端が捻れていて使い物になりませんでした。加工して磨く予定ではありましたが,最初がこれだと加工も難しく,残念ですが他製品に買い換えます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32676761
2020-12-04
用途: ベルトサンダーの台座
製造業

シャー切断のダレが嫌で、この鋸切断の板を選びました。
特に問題ありません。
酸化膜ありで、使い方によっては表面を研磨する必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 32676752
2020-09-19
用途: レザークラフトの抜き型用
製造業

ハンドプレス機の押す先に当てながら大きめの抜き型を押すと、回数を分けなくても抜ける。
重石代わりにもなる。

対象商品 : 32676612
2019-02-26
用途: 機械の取り付け用のステーに
その他業種

指定の幅、長さで注文出来るので、自分でカットする手間がはぶけて助かります。

対象商品 : 32676585
2018-08-02
用途: 刻印の台座に
デザインオフィス ロックアンドベイその他業種

たっぷり厚みもあり、多少力を入れてハンマーを打ち込んでも大丈夫です。

対象商品 : 32676567
2019-03-01
用途: 試作用
医療・福祉・介護関連業

バリなどあっても寸法がある程度合っていればいいかなと思い注文しましたが、
届いた物の角が丸い...
素人さんが加工しているのかな?

2が参考にしています
対象商品 : 32676664
2018-03-24
用途: 洗濯機の敷物

クッションフロアに洗濯機を置いてますが、振動と凹み対策に使用してます。FRPの2mm厚シートを置き、その上に置いています。振動も収まり、良い感じです。角が立っているので面取りしてから使用しています。作業時には軍手は必須ですね。梱包はあっさりしたもので、段ボールから角が飛び出していました。よそ様の荷物にダメージを与えていないか心配でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3781:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする