ローデウス
ローデウスの 切断
ローデウスの 切断砥石
ローデウスの 金属用
スーパーアトム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
32689842
品番
スーパーアトム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
世界30ヶ国以上で使われています。あらゆる用途の切断砥石を用意しています。切れ味・寿命とも最高の品質を保証致します。
用途
スエーデン鋼、鋼材、アングル鋼、鉄板、バネ鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等。
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/min)
4800
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.5