CT-3HA パソリナホットスターラー アズワン 32690095

パソリナホットスターラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32690095 品番CT-3HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

加熱しながらの撹拌に適した汎用ホットスターラーです。
本体ケーシングは耐熱性ABS製ですので、万一加熱溶液がふきこぼれてもダメージを与えません。
天板はアルミ製プレートを採用しており、優れた熱効果と耐久性を誇ります。

アズワン品番1-5846-34 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100V、50/60Hz プレート寸法(mm)150×150 モーターDCブラシモーター 温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御 最高天板温度(℃)250 ヒーター容量(W)450 サイズ(mm)172×215×111 推奨撹拌容量(L)約3
注意
※回転子は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする