ハイオス
ハイオスの 電動工具・充電工具アクセサリー
ハイオスの 電源/コントローラー
ハイオスの 電源
ブラシ付きドライバー用電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32690707
品番
CLT-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
マルチ入力式(AC100-240Vまで対応)。
幅広い入力電圧に対応、安定した電源供給ができます。
コンパクトサイズなので、場所を選ばすに設置ができます。
仕様
マルチ入力式
トラスコ品番
344-4490
適合機種
CL-2000、CL-3000、CL-4000、CL-6000、CL-6500、CL-7000、SS-2000、SS-3000、SS-4000、SS-6500、SS-7000、α-4500、α-5000、α-6500
質量(g)
830
電源コード(m)
1.8(ア-ス付きインレットコード)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×210×52
二次側出力
HI / LOW 2段階切替
一次側入力電圧
AC100V〜AC240±5%(47/63Hz)
注意
※CL-9000との組み合わせはできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32690707
CLT-60
07511607
CLC-60
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ
ハイオス
1台
¥
20,980
税込
¥
23,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)