ワイヤークランプカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 32690926 品番 WCC-250
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。

呼び寸法(mm)250 圧着能力(mm)0.45〜1.5 質量(g)380 切断能力ワイヤーロープ(Φ3.0mm) 用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。 付属品落下防止ストラップ 仕様圧着1.5mm トラスコ品番776-7668 材質バナジウム鋼 硬さHRC60〜65(刃部) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)42 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)187

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32690917
2021-05-12
用途:
製品試作
その他業種

サイトの表示が大変わかりづらいが、切断能力1.5mmのものはクランプ仕様が1.0mm用までしかない。

5人が参考にしています
対象商品:
32690926
2019-06-02
用途:
ブドウ棚の誘引線設置時に利用
その他業種

ワイヤーは勿論、番線も難なく切断でき作業効率も高まった。

1人が参考にしています
対象商品:
32690917
2017-03-16
用途:
ワイヤーをカシめる
製造業

他に類似品がない商品です。
バネの部分が強く手に負担がかかりすぎるのが難点です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする