HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
変速ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32691242
品番
D13VF
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
作業に合わせて回転数を自由自在!
最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
チャック能力(mm)
2.0〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜850
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ
質量(kg)
2.0
取付チャック
ねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック
付属品
サイドハンドル、ケース
トラスコ品番
377-9530
長さ(mm)
188
幅(mm)
290
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。