※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304アングル 5mm×50mm

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32691346 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)20〜100 厚さ(mm)5 用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32691897
2015-07-09
用途:
作業代の延長部、受け台に使用(取り外しが出来る用にした。)

大分反りとネジレがあり加工に悩んだ、硬さも少し硬いような、、、

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーおよび担当部署に申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
32692222
2017-11-23
用途:
船舶ライト軸受け取り付け
サービス業

実寸900mmから5mm足らず。
強度問題なし、材質-年数経過見

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3642:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする