※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32691407 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

寸法(縦×横)(mm)30×30 長さ(mm)101〜200 厚さ(mm)3 用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32691294
2022-10-05
用途:
分析試料ホルダーを自作するための材料として使用

しました。ボール盤等での穴あけ加工を施したりしましたが、通常のSUS304より硬い場所があるように思います。通常の使用とは異なりますので、あくまでご参考程度として。なお、L字の内側はR3mm程度がついています。

2人が参考にしています
対象商品:
32692283
2019-05-21
用途:
階段の補修
有限会社ミナミ鉄構事務所 様 (建設業・工事業)

自分の勘違いかと思いますが、磨きでなかったでしたがよかったと思います

2人が参考にしています
対象商品:
32692283
2014-06-18
用途:
特殊車両製造

本来は25mm角のアングルが欲しかったが、取り扱って無いようないようなのでこちらで我慢した。もう少し種類を増やして欲しいとともに、入荷までの時間を短縮して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする