曜日別特売
- 【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mm ノーブランド 32691416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304アングル 3mm×40mm

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)101~200
内容量1本注文コード32691416品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

用途建築・機械設備・補強部材など寸法(縦×横)(mm)40×40長さ(mm)101~200厚さ(mm)3成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32691522
2021-10-01
用途: 七輪の焼き鳥台に使用
製造業

網の七輪で焼き鳥を焼くと網に付いてしまうので焼き鳥を網から浮かせる用に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 32691416
2021-02-24
用途: 機械加工部品用
製造業

材料屋から購入する場合定尺になってしまうが、必要な長さで購入できるところがいい。

対象商品 : 32692292
2019-08-15
用途: ボイラー内部に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

材質はまだ良く分りませんが、長いのが有れば良いかと思います。

対象商品 : 32692292
2019-02-22
用途: 補強工事

ノーブランドゆえの品質か?部分部分によって硬さが異様に違ってました、
同じキリ使ってるのにかかわらずスッと入る所と、全く歯が立たないところが
点在してました。この品質で補強工事に耐ええるのか不安です。

対象商品 : 32691522
2014-09-26
用途: 工作
小林園芸農・林・水産業

ミリ単位で買えるのでありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 32691854
2016-05-06
用途: 屋外スタンドの足代わり
その他業種

耐久性は年月を経ないと分かりませんが丈夫そう。
穴あけ5mmも難なくできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする