曜日別特売
BS4JP 二輪車用ブレーキシュー NTB 32694121

二輪車用ブレーキシュー

(274件のレビュー)
取扱い終了
メーカーヤマハ
パーツNo.4JP-W2535-00
4JP-W2535-00
3AC-W2536-00
3KG-W2536-00
5DV-W2534-00
5GD-W253E-11
3PT-W253A-10/3EP-W253A-00
5ML-XF533-00
5SU-WF53E-10
06450-121-630
06430-GBJ-742
64400-41820
06430-GY1-922
06430-GBJ-K10.K20
06450-178-932
54400-43880
54401-07830/07820
54410-11B00
06430-131-405
54400-03810、64400-33GA0
内容量1個注文コード32694121品番BS4JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱

パーツNo.4JP-W2535-00主な適合車種アプリオ/F(27V)メーカーヤマハ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※適合車種は代表車種のため、適合につきましては事前にご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32694121BS4JP60996415A6-BS4JPBS4JP 二輪車用ブレーキシュー NTB 60996415二輪車用ブレーキシューNTB1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:274
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: スーパーカブ JA10 メンテナンス

35,000km 走行して摩耗したので交換した。フツーですね。

2025-09-13
用途: 旧い車両のレストアに使用
昭和基地

リターンスプリングが画像のタイプではなくてU字型の太いバネですが形状が今一つでどんなに工夫してもブレーキパネルに装着出来ませんでした なのでバネだけは古いオリジナルを使用しました シュー自体は全く問題ありませんでした

対象商品 : 40524197
2025-08-11
用途: AF61 リヤブレーキ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

効きは充分。精度も問題無し。価格が安いので心配してましたが、良い品で安心しました。

対象商品 : 40524206
2025-03-18
用途: アドレスv125sメンテ
ケアシステム自動車・二輪車・自転車関連業

部品自体、純正よりぐっと軽いのでチープですが耐久性次第ではアリかなと思っています。

1が参考にしています
2025-02-13
用途: 通勤バイクのメンテナンス

値段が安いので、タイヤ交換毎に交換しています。品質も通勤バイクであれば、全く問題ありません。

2025-01-14
用途: カブのブレーキ交換

前後NTBのシューに交換しました。異音も無くなり満足です。

対象商品 : 40524197
2024-09-24
用途: カブのブレーキシューのメンテ
Studio Lungtaworks卸売・小売業

だいたい4000キロごとに交換しているが、高いものでもイマイチその違いが実感できない…安くても必要十分なのでコレで良いです。

2024-09-13
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする