加工精度は最悪です。切断面が斜め(40mm幅で3mmの誤差)があります。
直角が出せません。1mm単位の注文でこの誤差には納得できません。切断方法と精度について説明が必要では?
こちらの商品は販売開始時より切断方法:バンドソー切断、切断公差:-0~+3㎜と記載させて頂いております。
お手数ですが、再度ご確認下さいます様お願い致します。
切り口が荒いので研磨しなくてはなりません。
外形寸法図が載っていなかったので、幅Bと幅Aがどちらかわかりませんでした。
画像を参考に購入しましたが、画像が違っている可能性もあったので、賭けでした。