防毒マスク6000シリーズ用吸収缶

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 32695135 品番 No.6001/5911-S1
参考基準価格(税別)¥2,822 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
塩化ナトリウム粒子捕集効率80.0%以上のS1グレードのろ過材No.5911を専用リテイナーNo.501で組み合わせて使用するタイプです。
それぞれ単体での交換が可能なため経済的です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけです。

ガスの種類有機ガス 破過時間220分以上(平均実測値:270) 適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ 粒子捕集効率(%)80以上 質量(g)97 トラスコ品番330-5686 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)168

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
プラモデルの塗装

プラモデルの塗装に使用してます。
アクリル塗料のシンナー臭は全く匂いません。
吸収缶が二つあるので呼吸がし易く楽です。

2025-04-17
用途:
塗装時に使用
株式会社 秋本製作 様

リピート購入、使用しています。他の物を使用したことがないので。比較ができませんが、商品はとても満足しています。

2025-01-16
用途:
塗装時に使用
株式会社 秋本製作 様

リピート購入しています。メーカー品なので特に問題もなく使用しています。また購入します。

対象商品:
32695135
2023-12-16
用途:
塗装の時に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

マスクも多種多様で色々とメーカーが出していますがやはり3Mはブランド品ですね!
どれも少し高めですが品質はいいですね!高い理由があります。命も守る道具なので
仕方ないですがもう少し値段に貢献してほしいですね。

2023-09-04
用途:
塗装作業
Auto collection 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装の時に非常に役立っています。フェイスにしっかり密して匂いを通さない為身体に良く効率よく作業がでします。

対象商品:
32695135
2022-11-09
用途:
自動車整備 塗装

しっかりと臭いや粉塵をキャッチしてくれているのだと思います。定期的に交換するものなのでモノタロウにあって助かります。

対象商品:
32695135
2022-05-16
用途:
使用している防毒マスクのメンテナンスに

いつも使用している防毒マスクのフィルターがそろそろ交換時期だったので、MonotaROにて購入しました。
普段使うものが安く買えるのは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32695126
2021-06-11
用途:
室内でラッカー塗装時に使用

吸気抵抗をほぼ感じ無いため呼吸がとても楽。普通に空気を吸っている感じのまま作業が終わり、マスクを外した途端、室内がとても溶剤臭くてびっくりするくらい吸着性能が高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする