422J 4Jステープル 大阪魂 32695363

422J 4Jステープル 大阪魂 32695363 422J 4Jステープル 大阪魂 32695363

4Jステープル

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 注文コード32695363 品番422J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)22 線材(幅×厚さ)(mm)約1.2×約0.6 材質軟鋼線材 ステープル幅(mm)4
注意
※内容量に2〜3%の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32695354
2014-02-09
用途:
ベニア打ち付け、天井ボード

箱の底は、テープ止めして欲しいです。
重みで抜けました。
こちらの不注意ですが、セロハンテープで止めてくれてると嬉しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32695327
2014-01-14
用途:
木工造作

安価で、使用感にも満足しています。

対象商品:
32695336
2012-07-19
用途:
家具の裏板の固定に
アイランド株式会社 様

マックスの商品の代用に、使ってみました。
いけるかな、という感じなので、また少し追加注文してみました。
大箱単位での販売で、さらに、お値段買いやすいようにお願いいたします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
32695336
2012-05-24
用途:
ベニヤ打ち

箱が若干弱いだけで商品自体問題無し。
他社と比較してかなり安い!

対象商品:
32695363
2011-11-13
用途:
防水工事にて面木取り付けの際に使用
奥津ボ-トサ-ビス 様 (建設業・工事業)

マキタ製と変わりなくまた価格も安いので重宝してます。

対象商品:
32695363
2013-04-26
用途:
自動機にて木枠の作成

ステープルが少し波打っていたり、持った時に直ぐ張り折れが結構あるのでチャージャー内で針詰りが発生する。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

また商品不具合がありましたら、下記までご連絡いただきましたら
検品または返品対応させていただきます。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
 0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
 0120-289-888

恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
32695336
2011-02-16
用途:
ケイカル板とめ
合同会社豊勝建業 様

MAX製と変わりなく使える。

対象商品:
32695363
2012-11-29
用途:
ボード張り
中村建工 様

今回の商品を使用したところ、最後7mm程の所でほとんど詰まってしまいます。
今までこの様な事は無かったので、とても困っています。
他のメーカーの物で試した所、全く問題在りません。
至急、改善お願いします。

MonotaROからの回答

不具合にて、ご迷惑をお掛けしております。
お取り替えさせて頂きますので、お問い合わせ窓口までお申しつけ頂きますようお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする