※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm

(19件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32696447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

外径(Φmm)8 長さ(mm)301〜400 用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036〜0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※8Φ〜15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32696422
2021-07-08
用途:
予備
運輸・通信業

穴埋めの予備として購入使っていて特に問題を感じる事はなかった

対象商品:
32696431
2021-02-15
用途:
機械作業
有限会社 玉井フルーツ店 様 (製造業)

ステンレスのスクリュー羽に取り付けて使用しています。特に問題はありませんでした。

対象商品:
32696465
2020-12-21
用途:
少量液体用ノズルとして使用
稲沢SEコンサルタント 様 (サービス業)

製品そのものはとても良いけど、半分の長さで1m単位で欲しい

対象商品:
32696431
2020-05-05
用途:
鞭の製作
サービス業

切断面に若干バリがあったので軽くヤスリがけ。表面に汚れがあったが芯材として利用するので問題なし。気になる方は少し磨く必要があります。いずれにせよ、こん価格でカットして送って頂けるので助かります。

対象商品:
32696413
2020-07-27
用途:
部品作りに使用
株式会社ART CRAFT 様

多種のサイズがあり、一寸した部品作りにとても便利です。

対象商品:
32696501
2020-04-20
用途:
工具製作
サービス業

メタルベアリングを使い、スライダーとして使用。寸法も出ていて、十分使用できる品質でした。

対象商品:
32696413
2018-11-15
用途:
電動工具に接続して、センター軸に使います
その他業種

早々に郵送して頂きました。梱包もしっかりと送られてきました。持っていた軸受にもピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
32696447
2019-10-07
用途:
ブレーキのシャフト
株式会社エコー電機 様 (建設業・工事業)

あるメーカーのブレーキ付き台車
ブレーキのシャフト部分が曲がり、ブレーキが効かなくなった。
メーカーでは、シャフト部分の部品販売は、しないとの事で、
こちらで購入。
交換して、無事元の状態に。
寸法通り切断してもらえるので、使い勝手はよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする