※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm

(20件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32696614 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

外径(Φmm)10 長さ(mm)20〜100 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036〜0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※8Φ〜15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32696657
2025-07-29
用途:
ベアリングの中へ入れ回転軸として使用
建設業・工事業

切り口がバリもなくきれいなので、引っかかる事なく入ったので満足できた

対象商品:
32696675
2022-07-02
用途:
スライドソー自作のため

手持ちの丸ノコを使用して、スライドソーのスライドレールとして使用。
リニア軸受けとのマッチングもよく、また寸法も2本の長さも殆ど一致して、カット部の面取りもされていて、問題なく、完成度の高い、スライドソーを完成させることができました。

2人が参考にしています
対象商品:
32696623
2021-10-01
用途:
展示
教育・研究機関

短いサイズでしたが希望のサイズを指定できて良かったです。

対象商品:
32696632
2020-04-30
用途:
門扉の落し棒制作

このような素材を必要な長さだけ入手できるのは、無駄が無く、とてもありがたい。表面は綺麗でしたが、切り口はバンドソー切断と表記されているので、その通り少し斜めになっていますが、切断、切削、面取り加工や曲げ加工は、できるので全く問題ありませんでした。
1ミリ単位で注文できますが、切り口の仕上げの事を考えて、直径にもよりますが、径が大きいほど、少し長めに注文した方が良いと思います。

対象商品:
32696702
2020-12-23
用途:
家具の制作に使用
サービス業

品質問題ありません。長さも丁度良いサイズで価格も安く重宝しています。

対象商品:
32696657
2020-02-18
用途:
グライダーのかんざし

切り口が切りっ放しで修正がいりますが、強度等は十分です

対象商品:
32696632
2018-10-17
用途:
曲げ加工でフックとして使用

定尺商品だと、どうしても端材が出て、無駄になるが、サイズ指定が出来るので、無駄が出ず、経済的・効率的で助かっています。

対象商品:
32696614
2018-05-24
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

バリ処理が残っており、研磨してから使用しめした。次回は期待しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2700:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする