※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm

(13件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32696842 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

外径(Φmm)12 長さ(mm)301〜400 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043〜0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※8Φ〜15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32696824
2022-08-21
用途:
塩ビ管の重りとして使用

スケールメリットが無く、かなり割高。切断前の長さから取れる本数と余りから考えると、長さでの価格差はもっとあるはずですし、ロット単位(本数)があるのだから、その数量購入であれば価格メリットを出して欲しい。
ちなみに他社は、スケールメリットはあるものの、表面の磨き等を付加し、割高にしようとしている。そこにこだわる企業は、ネットでは購入しないと思われる。
備考)外形12Φmmは塩ビ管の交換が頻繁な時に使用し、外形13Φmmは一旦設置すると長期交換せずに、交換するときは全て入れ替えの時に使用。
今回、貴社で購入になったのは、従来の購入先が業務縮小で扱い品目が極端に減ったため、融通が利かなくなったことに因る(コロナ影響)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

力不足で、お役に立てず申し訳ございません。

2020-12-22
用途:
染色棒として
製造業

自宅にて染色時に布をかき混ぜる作業で使う用に購入しました。
まだ2回くらいの使用ですが、大正解でした。
染物屋さんで購入するより断然安いし丈夫で申し分ないです。

対象商品:
32696824
2020-06-15
用途:
装置の材料として
教育・研究機関

問題なく使用できます。ネジを切って光学装置のロッドとして使っています。1000mmを注文するのがお得です。

対象商品:
32696851
2020-02-18
用途:
グライダーのバラスト

切り口が切りっ放しなので修正が面倒ですが、他問題なし

対象商品:
32696824
2019-08-15
用途:
木工製品の芯材として

意外とホムセンでは見つからず、こちらで購入できて助かりました。指定寸法にカットもしてもらえて、満足です。

対象商品:
32696867
2019-07-29
用途:
バイクのバックレスト製作用
農・林・水産業

硬度がありバックレストとしての使用目的にあってます。
1m切り売り対応がありがたいです。

対象商品:
32696903
2019-08-26
用途:
板金コイル時

板金コイル台のベアリングの芯棒に使用 ベアリング内径を通す時も引っかかり等なく使い勝手もよかったです。

対象商品:
32696876
2018-05-17
用途:
部品制作
株式会社富栄商会 様

色々な素材があり ミリ単位で切断し出荷してもらえるので
非常に便利だし助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする