※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径13Φmm

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32696937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

外径(Φmm)13 長さ(mm)201〜300 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043〜0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※8Φ〜15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-29
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

リアタイヤの交換作業の時の補助工具として使っています。欲しい太さの物を、長さ指定して買えるのが良いと思います。
切り口は、面取りして仕上げてあるあるのですぐに使えます。
こういう金棒はホームセンターでも置いてないので助かります。

対象商品:
32696912
2019-02-28
用途:
Zライトの受け材のちぎれた心棒にするために、別途購入したステンレス板で巻きつけて、取り付けます。

必要な寸法に綺麗に切断していただいたので、うまく使用できました。

対象商品:
32697007
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品:
32696946
2016-11-02
用途:
バイクの加工作業
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品物自体は安く購入できたので満足なのですが
梱包が酷く箱に穴が開いていてその穴から重いステンレスの塊が真っ直ぐ足に落ちそうになりました。
よけたので良かったですが危うく足が折れるところでした。
新聞をクッションにしてダンボールに入れているだけだったので中でステンの棒が暴れて箱を貫通したのだと思います。
足に落ちて怪我でもしたら訴えられますよ。
箱が破れて落ちないように対策をしてください。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
311:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする