曜日別特売
- 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径14Φmm ノーブランド 32697052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径14Φmm

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)401~500
内容量1本注文コード32697052品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

用途
機械部品、ボルト、ナット等
外径(Φmm)14長さ(mm)401~500成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※8Φ~15ΦはJIS規格ではありません。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32697052
2020-05-25
用途: バイクのホイルバランス
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

簡易ホイルバランスの付属はアルミ製だったので少し長め(50mm)のステン(SUS304)に変えました。バッチリです。

対象商品 : 32697016
2019-06-06
用途: 穴明けの寸法の目安使用。
有限会社舞鶴鉄工所

材料の寸法がまちまちなので、少し加工し通るもののみ本加工するようにした。おかげで不良材料が早く見つけられるようになった。

対象商品 : 32697025
2018-10-31
用途: 自動車部品
製造業

304なので硬かったです。
303にすればいいのですが、価格が高い

2が参考にしています
対象商品 : 32697061
2016-06-14
用途: シャフト製作

材質は至って普通のSUS304です。
低価格で買えたので良かったです。

対象商品 : 32697052
2010-12-24
用途:
製造業

500mm長さで約1.5mm曲がっていた、製品の精度を表示して欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

JIS規格では、1mあたり3mm以下の曲がりであれば許容範囲内になります。表記につきましては、今後記載を検討致します。ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3847:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする