※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径17Φmm

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32697357 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

外径(Φmm)17 長さ(mm)401〜500 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32697402
2022-01-18
用途:
バイクの改造に使いました。
モトショップ テクニカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変良い商品でした。何の問題も無く使用出来ました。

対象商品:
32697341
2021-07-07
用途:
オートバイクランクシャフト点検棒
製造業

φ17o長さ300oのステンレス棒が届きました。
購入されていた方でオートバイのクランクシャフトのズレ検査で使う点検棒として購入して良いねがありましたので、私も安心モノタロウさんで購入。φ17.15o〜17.17o、通常20μ精度の認識でしたがノギスでこの結果でした。
旋盤傷も10o周期で入っており、この部分が20μのムラがあります。ベースがφ17oの±20μでしたら問題ありませんが、ベースが17.15μでの+20μ変動は?当然気ランクシャフトの点検棒としてはNGでした。
会社でも個人でも安心モノタロウさんでしたので正直今回はショックです。
モノタロウさん届きましたメールのコメントでこのムラの写真添付していますが、ムラもそうですが、表面仕上げが悪すぎます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
32697341
2018-08-17
用途:
バイクのクランク検査
島田オートサービス  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ、使用はしていませんが、クランクのコンロッドにピタリとはまり、
ちょうど良いです。ステンレスなので錆びません。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする