※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm

(6件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32697621 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

外径(Φmm)20 長さ(mm)101〜200 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32697646
2022-01-18
用途:
バイクの改造用で使いした。
モトショップ テクニカ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変良い商品でした。何の問題も無く使用出来ました。

対象商品:
32697612
2021-06-16
用途:
ブラケットの構成部
有限会社オ-ルドバイカ- 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さ指定が正確さに乏しかったが削り易いので良しとします。

対象商品:
32697646
2020-01-23
用途:
ドリルスタンドのコラムに使用
製造業

寸法が正確で満足しました。
発送までもう少し早いと助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32697646
2018-03-28
用途:
機械部品の交換用

長さ400mmで注文しましたが、届いた商品の両端の切断面があまりにも雑で、斜めというだけでなくガタガタな状態でした。それだけでなく、斜めにカットされた一番短い寸法が400mmではなく399mmしかなく、これを正しい90度に切削すると完全に寸法足らずになってしまい、全く使い物になりません。
表面も擦り傷がけっこうあり、どこかの工場に残っていた廃材を、捨てるにはもったいないからとチャチャッと切って送っておけ!という感じがしてならない程度の質でした。

3人が参考にしています
対象商品:
32697673
2018-01-19
用途:
墓改修時の耐震用
野辺の郷 様

寸法通りに切断され即、現場で使用でき施工班も喜んでいる

対象商品:
32697621
2016-02-24
用途:
公差の範囲内で十分な精度
青葉商事 様

がありました、真円度も満足ゆくものでしたがカットが両側から行ったようで半端な位置に段差がありました、そのまま利用しましたができれば段差を平面にしていただけると助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする