- 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm ノーブランド 32697813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード32697813品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

用途機械部品、ボルト、ナット等外径(Φmm)25長さ(mm)20~100成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32697856
2021-07-25
用途: ●日立のドリルスタンドの補修・改造
エステック株式会社

日立製のドリルスタンドの支柱がサビたので、これをステンレスにすることを思い立ち、この商品を選択した。ステンレス製で値段が高かったが、ドリルスタンドの使い勝手には変えられず、鉄製にすることは考えられなかった。長さもオリジナル支柱が43cmだったが、ステンレス丸棒は50cmを選んだので、ドリルスタンドの加工範囲も広がって満足している。

対象商品 : 32697847
2020-12-04
用途: トレーニング器具プレートツリーのシャフトとして利用
有限会社MGYサービス業

前回は切断面が切りっぱなしだったが、今回は切断面の面取りをして頂いてたので怪我のリスクがなく、良かった。

対象商品 : 32697822
2020-11-09
用途: 石碑の軸芯棒
製造業

goo、ミリ単位で購入することができました。感謝です

対象商品 : 32697813
2019-12-06
用途: 加工の材料

バンドソー切断とは言えこんなに波打ってるのは初めて。送りに無理が有るんじゃないの?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 32697883
2019-05-02
用途: 機械製作
製造業

内径25のベアリングには嵌らず、旋盤加工して嵌めこみました。
公差が無いって事でしたが、実物計測したら、+0.40、-0.00 って所だと思います。参考値としてみて下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 32697856
2013-01-05
用途: 機械の軸
学校法人工学院大学

規格がh7公差じゃなく使いずらかった。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご購入いただきました注文コード:32697856 ステンレス丸棒ですが、公差は特に決まっている商品ではございません。ご理解下さいます様お願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3712:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする