曜日別特売
- 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径28Φmm ノーブランド 32698014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径28Φmm

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード32698014品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

用途
機械部品、ボルト、ナット等
外径(Φmm)28長さ(mm)20~100成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32698057
2024-06-05
用途: 作業前の手首の運動

ステンレスなので素手で触れても皮膚が荒れません。重宝しています。

対象商品 : 32698014
2017-07-14
用途: 機械の施策パーツ作成

ミリ単位で購入できるのでローコストに施策部品が作成出来ます。
寸法も正確で追加加工の必要が無く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
88:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
「長さは1mm単位で注文をお願いします」とあるが、20mmでも100mmでも同価格ですか?
回答:
長さにつきましては、それぞれの注文コードに記載のあります長さの範囲内ですと同価格となります。(長さの範囲が20~100mmであれば、この範囲内で同一価格となります。)
2011-10-31

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする