※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm

(7件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32698111 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

外径(Φmm)30 長さ(mm)20〜100 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32698206
2021-09-12
用途:
機械移設作業
アイテク 様

9月8日発注、3日以内納期の記載にて注文いたしましたが、9月13日出荷となっており
非常に憤りを感じております。
使用目的にも間に合わず、非常に残念です。
納期遅れメールもなく、メーカーに不信感を抱きます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をかけ申し訳ございません。
MonotaROでは15時以降のご発注は翌日を当日(0日)としており、土日祝日は出荷目安日に含んでおりません。ご了承ください。
下記リンク先をご参照ください。
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

対象商品:
32698136
2020-11-13
用途:
ユンボはさみのバケットのシャフトに使用
農・林・水産業

鉄ピンよりも若干固いので、非常に助かります。若干曲がりますが
修正可能です。

対象商品:
32698111
2018-11-26
用途:
耐久試験のおもりとして使用

「バンドソーによる切断」との記載はありましたが、一度では切りにくかったのか、思っていた以上に切断面に段差があり、今回のような単なる”おもり”としての用途でないと使えない気がします。切断方法も選べると用途が広がりそうです。

対象商品:
32698111
2016-03-24
用途:
ワイヤーカットのクランプ台
製造業

メーカーの高額になクランプ道具を買うよりもと探していました。
切断面を研磨して問題なく使っています。
取引先の商社のものより安かったので今後も種類増やす時は利用したいです。

対象商品:
32698206
2016-09-29
用途:
加工等
有限会社桜井木工 様 (製造業)

すみません。
発送が遅すぎます、今まで購入した物は、ほとんど即発送の物ばかりだったので、どの商品も即発送と思い購入しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
32698127
2015-11-17
用途:
機械の補修部品

安価だが精度が高くいため、コストパフォーマンスにすぐれている
強度は使用してみないとわからないですが。

対象商品:
32698136
2015-03-23
用途:
ライフルスコープのラッピング

ライフルスコープのマウントのラッピングのために購入しました。400番のコンパウンドでマウントを研磨しました。
φ30の精度は十分満足すべきものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする