※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径90Φmm

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32700001 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

外径(Φmm)90 長さ(mm)901〜1000 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.5 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32699913
2020-02-13
用途:
スピーカー磁気回路への付加質量として利用
その他業種

長さ45oのものを2個購入。仕上がり長さは切断公差を(ギリギリ)満足していました。バンドソー切断のため鋸目が残っているのは当然ですが、切断速度の問題でしょうか、注文した2個いずれも(1ミリ以下ですが)片面が凹面、反対面が凸面になっていたのが少し残念。今回は接着する対面もわずかに凹凸があるためそのまま使用しましたが、切断面の平面性を必要とする用途には2次加工が必要です。しかし価格と納期を考慮すれば納得の品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする