KO 35-32 圧接型グレーチング 並目 KO型 片岡産業 32701943

KO 35-32 圧接型グレーチング 並目 KO型 片岡産業 32701943 KO 35-32 圧接型グレーチング 並目 KO型 片岡産業 32701943

圧接型グレーチング 並目 KO型

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32701943 品番KO 35-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

交通量の少ない道路横断溝や工場内の排水溝など帯状のみぞに使用します。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

種類みぞぶた トラスコ品番292-9287 長さ(mm)995 形状並目 プレーン 幅(mm)350 質量(kg)13.7 高さ(mm)32 タイプみぞぶた・横断溝・側溝用 ピッチ並目 荷重(t)6 溝幅(mm)250 ベアリングバー高さ(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32701907
2015-11-26
用途:
業者が使っている商品と同じで超強度
株式会社シティスキャナ 様 (サービス業)

業者が使っている商品と同じで超強度。
側溝の幅が34cmでしたので30cmのを購入して、
100円ショップで買ったエポキシ2セットで溝に固定しましたが
ビクともしません。
こんな重い物をDIYショップで買ってくるのは無理
届けて頂き助かります。

初めてモノタロウを使いましたが
こんな便利なショップがあるんですね。
たまたまですが以前買ったホワイトボード再生コート剤もここでした。
とても良い商品で1年経過しても新品同様です。

2人が参考にしています
対象商品:
32702284
2015-10-29
用途:
グラウンド整備
教育・研究機関

グラウンドの整地に利用しています。強度、価格ともに納得のものでした。

対象商品:
32702022
2015-03-31
用途:
駐車場の側溝に使用。

大型車の専用駐車場に使用しました。
既存品と何ら変わりのない商品で、安く購入出来たので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32702031
2015-01-30
用途:
道路の側溝蓋

弊社の物流センター前道路の側溝蓋として
コンクリート製を当グレーチングに変更して使用しています
昨年、一部を変更し様子を見ていましたが、
トラブルなく快適の為、追加しました。

対象商品:
32701986
2015-08-18
用途:
用水路の蓋として使用
農・林・水産業

はじめてモノタロウさんで購入しましたが、申し込んで商品が届くまでとても早く満足しています。

対象商品:
32702101
2014-05-07
用途:
池の橋代わり

大きさもちょうどよく、丈夫で見た目も結構気に入ってます。
商品変更をしましたが、しっかりと早急に対応していただきました。

対象商品:
32701882
2014-03-18
用途:
グレーチング

フォークリフトが通るのですが、
しっかりしていて、満足しています。
また、この寸法が、工場の溝にぴったりです。

対象商品:
32701891
2014-07-14
用途:
食品工場生産ライン架台に使用

問題は、有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする