KO5S 45-44 圧接型グレーチング 細目 KOFS型 片岡産業 32703203

KO5S 45-44 圧接型グレーチング 細目 KOFS型 片岡産業 32703203 KO5S 45-44 圧接型グレーチング 細目 KOFS型 片岡産業 32703203

圧接型グレーチング 細目 KOFS型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32703203 品番KO5S 45-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重に歩きやすさをプラスした細目みぞぶたです。
ベアリングバーピッチ12.5mm(5Sは15mm)にしています。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 プレーン 幅(mm)450 質量(kg)42.4 高さ(mm)44 タイプみぞぶた 側溝用 ピッチ細目 荷重(t)25 溝幅(mm)350 ベアリングバー高さ(mm)44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32703081
2015-07-23
用途:
既存グレーチングと交換した。

店舗内に設置している既存グレーチングの幅が広くて歩きずらかったので交換した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする