KSLP-50N サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業 32703334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSLP-50N サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業 32703334
KSLP-50N サウンドルース(騒音防止用パッキン) 片岡産業 32703334

サウンドルース(騒音防止用パッキン)

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)41
内容量1セット(2本)注文コード32703334品番KSLP-50N
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。
合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。
冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。
ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。
強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。

用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。種類U字溝用L50、L63、L75用返無型適合部材L50×50×5、L63×63×6、L75×75×8長さ(mm)990高さ(mm)41幅(mm)41厚さT(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 会社の入口のグレ-チングの音防止
有限会社メット

簡単に設置ができ.音もなくなりました。とても良い商品だと思います。

対象商品 : 32703307
2024-04-10
用途: アプローチの溝

両面テープ付きで
お値段もお安く、音防止に役立っています
欲を言えばゴム厚が厚いと耐久性が上がって
なお良いと思います。

対象商品 : 32703316
2024-05-16
用途: グレーチングの音止め用として

自宅前のグレーチングに使用していてたパッキンが朽ちてきたため交換用として購入しました。この手のアイテムは専用品に限ります。

対象商品 : 32703325
2022-09-14
用途: 騒音対策に。
卸売・小売業

大型トラックが乗るので鉄が反ってしまっているので張ってみたところ、独特の”カキーン”音がなくなってとても良いです。
深夜出発する事が有るのでご近所迷惑等には大変有効だと思います。思ったより薄手なのであとは耐久性がどの位有るのかが楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 32703334
2021-11-24
用途: グレーチング の音鳴りの予防
不動産業

厚みがあるため、十分な効果が得られた。9割以上改善したと思っている。
当たり前だが、ゴムの厚み分だけアングル間幅(溝の幅に対して)が広くなることを考慮する必要がある。

1が参考にしています
対象商品 : 32703307
2021-03-27
用途: 溝蓋の騒音防止

これほどの騒音防止パッキンがあるとは知りませんでした。上からの押し込みにも、横のズレにも騒音が感じられず、また2mmながらゴムがしっかりとして、かなり満足度の高い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 32703307
2021-04-17
用途: 駐車場の道路側側溝の蓋(グレイチング)の保護材
株式会社ワイエイケイサービス業

両面テープでグレイチングに付けることができて便利です。しかし、私の側溝は車の通行が激し過ぎるようで、残念ながら数日で接着面がずれてしまいました。使用する場所の状況に合わせて選択したらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32703316
2020-11-04
用途: 外構のDIYにて
医療・福祉・介護関連業

新築戸建の前面道路との側溝部分に設置するグレーチングに施工。
外構業者からの見積もりでグレーチング運搬、設置費用として20000円が提示されていたため自分で購入、設置することに。
グレーチングに合わせて両面テープで貼り付けるだけなので非常に簡単でした。
装着によりグレーチングの跳ね上がりなどから発生する音もなくなり大変満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする