※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺11mm

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32703675 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

対辺(mm)11 長さ(mm)201〜300 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32703693
2015-06-17
用途:
実験器具製作

材料としてベストでした。納期もそれ程かからず、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする