※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺12mm

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32703754 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

対辺(mm)12 長さ(mm)20〜100 用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状六角棒 切断方法バンドソー切断 切断公差-0〜+3mm 製造方法冷間引抜 参考準拠JIS規格JISG4318 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32703772
2023-05-08
用途:
楽器の固定用
製造業

綺麗な仕上がりの六角棒なので見た目にも美しいです。300mmの長さで購入し長さの片側半分ほどの範囲の六角の角をヤスリがけして丸めました。SUS304なので加工性も良好です。近いうちに同じものをリピートします。

対象商品:
32703815
2017-11-17
用途:
製作部品に使用

精度もよくて溶接の食いつきも良い。申し分のない製品です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
46:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする