※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSA-2 レベリングブロック 大西測定工具 32705872 OSA-2 レベリングブロック 大西測定工具 32705872

レベリングブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32705872 品番OSA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。
アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。

材質
本体/FC250
ボルト/SS400
寸法A(mm)260 寸法B(mm)165 寸法C(mm)185 寸法D(mm)123 寸法E(mm)100 寸法F(mm)33 寸法G(mm)30 寸法H(mm)75 揚程(mm)4 用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。 質量(kg)16.5 寸法d(mm)M24 許容荷重(kN)50
注意
※許容荷重を超える環境下ではご使用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レべリングブロック(水平調整ブロック)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-02-17

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする